{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,2 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | non revêtue | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723400 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166265 | |
Réf. fabricant | 723400 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, non revêtue, Longueur totale: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 19.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 29.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Poignée | avec revêtement en plastique | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | non |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non |
Surface | non revêtue | chromée |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |