{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Forgée et trempée | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723395 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887429 | |
Réf. fabricant | 723395 160 |