{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TwinForce | |
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 5,5 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3,2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Pince noire et brunie à froid, tête polie | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | oui | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723180 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074779 | |
Réf. fabricant | 73 72 180 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |