Coupe-boulons CombiCUT®, Longueur totale: 370mm

Réf.: 722400 370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 370 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 7 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 4 mm
Poignée Poignées ergonomiques en plastique
Procédé de fabrication forgé, pince coupante frontale trempée par induction
Matériau Acier à outils spécial
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Réf. fabricant 87433040

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction, décalés latéralement. Réglage du couteau superflu. Les butées forgées empêchent un déréglage involontaire. Branches tubulaires vernies avec poignées ergonomiques en plastique.

Utilisation:

Pour coupe affleurée d’extrémités de câbles.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.

Remarque(s):

Tête de rechange uniquement disponible pour les modèles à partir de 2004.