{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Norme | DIN ISO 5743 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier hautes performances au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Tête | poli | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 722010 200 | |
EAN / GTIN | 4003773067047 | |
Réf. fabricant | 61 02 200 |