{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,5 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5748 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Tête | non revêtue | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 |