{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,5 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5748 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Tête | poli | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Réf. fabricant | 67 01 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince coupante frontale polie 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 29.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 18.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 | 160 |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) |
Tête | poli | non revêtue |
Norme | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Surface | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,5 | 4,5 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |