{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Joncs ou anneaux d’arrêt sans trous de prise | |
Longueur totale | 220 mm | |
Ouverture min. | 2,2 mm | |
Pour ⌀ arbre | à partir de 12 mm | |
Forme des mâchoires | Coudée à 30° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | bruni | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719955 220 | |
EAN / GTIN | 4003773231202 | |
Réf. fabricant | 45 21 200 |