Pince pour circlips A6

Réf.: 719895 A6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure droite

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague extérieure droite
Longueur totale 570 mm
Pour ⌀ circlips extérieurs 252 mm - 400 mm
⌀ pointes 4,5 mm
Norme DIN 5254 A
Forme A
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier laminé, hautement résistant
Matériau pointe Acier à outils spécial, trempé
Surface revêtement par poudre noir
Poignée avec dispositif de blocage oui
Pointe interchangeable oui
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719895 A6
EAN / GTIN 4003773025009
Réf. fabricant 46 10 A6

Description

Exécution:

Corps en Acier laminé, à haute résistance, système de blocage dévérouillable.
Forme A − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange