{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 180 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Réf. fabricant | 48 31 J2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince pour circlips de précision avec butée de limitation J2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 32.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 13.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 13.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | droite | droite | coudée à 45° |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Longueur totale | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norme | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similaires à DIN 5256 |
Surface | grise et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |