Pince plate à long bec, forme C courbée à 45°, plate-large 140 mm

Réf.: 717405 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 33 mm
Forme de mâchoire plate-large, coudée à 45°
Forme C
Norme DIN 5235
Exécution des mors Intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface chromé
Type de produit Pinces plates à longs becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 717405 140
EAN / GTIN 4045197932204
Réf. fabricant 717405 140

Description

Exécution:

Mâchoires extra plates et étroites, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN 5235

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.