Pince de mécanicien, chromée ovale-pointue, droite 200 mm

Réf.: 716600 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Longueur mors 73 mm
Exécution des mors intérieur rugueux
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5745
Forme Droite
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromée
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Réf. fabricant 38 15 200

Description

Exécution:

Mâchoires longues et puissantes, intérieur rugueux. Pince chromée, branches avec gaine bi-matière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.