Pince de mécanicien de précision, chromée ronde-pointue 125 mm

Réf.: 716400 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Longueur mors 27 mm
Forme de mâchoire ronde-pointue, droite
Norme DIN ISO 9655
Exécution des mors Intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromée
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716400 125
EAN / GTIN 4003773043652
Réf. fabricant 37 43 125

Description

Exécution:

Avec mâchoires courtes et étroites, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.