Pince de mécanicien de précision, chromée Plat et rond 125 mm

Réf.: 716100 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 125 mm
    Longueur mors 27 mm
    Forme de mâchoire Plat et rond, droit
    Norme DIN ISO 9655
    Exécution des mors Intérieur lisse
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
    Surface chromée
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 716100 125
    EAN / GTIN 4003773016960
    Réf. fabricant 37 33 125

    Description

    Exécution:

    Avec mâchoires courtes et étroites, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

    Norme:

    DIN ISO 9655

    Matière(s):

    Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.