Pince de mécanicien de précision, chromée plate-pointue 125 mm

Réf.: 715800 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Longueur mors 27 mm
Forme de mâchoire plate-pointue, droite
Norme DIN ISO 9655
Exécution des mors Intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromée
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715800 125
EAN / GTIN 4003773043645
Réf. fabricant 37 23 125

Description

Exécution:

Avec mâchoires courtes et étroites, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.