{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Longueur mors | 27 mm | |
Forme de mâchoire | plate-large, droite | |
Norme | DIN ISO 9655 | |
Exécution des mors | Intérieur lisse | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pinces de préhension |
Référence article | 715500 125 | |
EAN / GTIN | 4003773043638 | |
Réf. fabricant | 37 13 125 |