Pince de montage, pointue-ovale 200 mm

Réf.: 715425 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 200 mm
    Longueur mors 34 mm
    Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
    Norme DIN ISO 5743
    Exécution des mors intérieur cranté
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
    Surface noire et brunie à froid, tête polie
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Réf. fabricant 28 21 200

    Description

    Exécution:

    Avec longues mâchoires étroites et branches étroites, particulièrement longues. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.
    Avec mâchoires ovales-pointues, surfaces de prise dentées.

    Norme:

    DIN ISO 5743

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.