Pince de tisserand chromée 160 mm

Réf.: 715200 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Longueur mors 55 mm
    Forme de mâchoire longue, large - s'affinant (forme bec de canard)
    Norme DIN ISO 5743
    Exécution des mors Intérieur lisse
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau pince Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
    Surface pince chromée
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 715200 160
    EAN / GTIN 4003773216674
    Réf. fabricant 33 03 160

    Description

    Exécution:

    Avec longues mâchoires larges s’affinant, intérieur lisse. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

    Norme:

    DIN ISO 5743

    Matière(s):

    Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.