{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | non revêtue | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713600 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283566 | |
Réf. fabricant | 713600 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince coudée à becs demi-ronds, non revêtue, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
75 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 18.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Surface | non revêtue | chromée | sans revêtement |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |