{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713550 160 | |
EAN / GTIN | 4003773015994 | |
Réf. fabricant | 25 21 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, coudée, polie 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 50 | 50 |
Longueur totale | 160 | 160 |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |