{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Réf. fabricant | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF 34.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock
CHF 26.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 16.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) | ovale-pointue, coudée (40° – 45°) |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |