Pince à becs demi-ronds, droite, chromée 200 mm

Réf.: 713261 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 200 mm
    Longueur mors 75 mm
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 713261 200
    EAN / GTIN 3662424087325
    Réf. fabricant 185A.20CPE

    Description

    Exécution:

    Mâchoires et articulation chromées, avec gaine épaisse. Ressort d’ouverture en plastique résistant à l’usure. Mâchoires avec orifice, rugueuses à l’intérieur. Tranchants trempés par induction convenant pour fils durs et souples.

    Avantage(s):

    Compatible avec le système antichute Facom SLS (Safety Lock System) pour sécuriser les outils lors de travaux en hauteur et assurer une protection contre la chute d'outils.

    Norme:

    DIN ISO 5745