Pince à becs demi-ronds chromée, avec gaine 160 mm

Réf.: 712200 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface noire et brunie à froid; Tête polie
Exécution des mors intérieur rugueux
Avec taillant non
100% isolé non
Forme de mâchoire pointue-ovale; droite
Norme DIN ISO 5745
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé; trempé
Poignée Gaine à plusieurs composants
Anti-déflagrant non
Longueur mors 54 mm
Longueur totale 160 mm
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Réf. fabricant 29 25 160

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites, devenant ovales-pointues. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.