Pince à becs longs, plate, chromée, avec gaine 140 mm

Réf.: 711200 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 42 mm
Forme de mâchoire plat
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Réf. fabricant 30 15 140

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.