Pince à chapelet chromée 130 mm

Réf.: 710900 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Longueur mors 32 mm
Norme DIN ISO 5743
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau pince Acier à outils spécial
Surface pince chromé
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710900 130
EAN / GTIN 4003773014348
Réf. fabricant 19 03 130

Description

Exécution:

Avec mâchoires rondes, devenant pointues et tranchants, trempés par induction, plus élevés sur les côtés. Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Particulièrement pour courber des anneaux de fils, des œillets, etc.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.