Pince à becs ronds chromée avec gaine 140 mm

Réf.: 710800 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 28 mm
Forme de mâchoire ronde
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromée
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Réf. fabricant 22 05 140

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (rondes). Intérieur des mâchoires lisse.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.