Pince à becs plats chromée avec gaine 160 mm

Réf.: 710400 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire plate
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromée
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710400 160
EAN / GTIN 4003773042457
Réf. fabricant 20 05 160

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.