Pinces-étaux à chaîne 225 mm

Réf.: 709901 225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale sans chaîne (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale sans chaîne 225 mm
    Longueur chaîne 505 mm
    Capacité de serrage sans chaîne prolongatrice 150 mm
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 709901 225
    EAN / GTIN 4062406241094
    Réf. fabricant 709901 225

    Description

    Exécution:

    Avec chaîne pour maintenir des pièces à usiner de formes diverses. Serre tous les profils qui peuvent être entourés par une chaîne. Pression de serrage réglable.

    Utilisation:

    Pour maintenir et serrer différents profilés. La force de serrage peut être réglée sur des pièces rondes, de telle manière que la pince puisse être utilisée comme un cliquet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange