Pince-étau en forme de C 455 mm

Réf.: 709301 455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 455 mm
Capacité de serrage 220 mm
Porte-à-faux 250 mm
Mors de serrage mobile
Surface nickelé
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Réf. fabricant 709301 455

Description

Exécution:

Etrier haut, à grand col de cygne pour une portée particulièrement élevée. Corps de pince avec vis de réglage, levier de serrage et de déblocage. Poignées et étrier nickelés.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le serrage de matériaux profilés lors de travaux d’alésage, de soudure ou de vissage; grande portée.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.