Pince-étau soudure 275 mm

Réf.: 709201 275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 275 mm
Serrage (a) 55 mm
Mâchoire de prise supérieure coudée à 90°
Exécution des mors En U
Matériau pince Acier à ressorts
Matériau mâchoires de prise Acier au chrome-vanadium
Surface nickelé
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Réf. fabricant 709201 275

Description

Exécution:

Mâchoires de prise en U; mâchoire supérieure courbée à 90°. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour serrage lors de soudures de matériaux profilés ou plats, etc.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange