Pince-étau serre-joints avec mâchoires de serrage mobiles 275 mm

Réf.: 709101 275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
174 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 275 mm
Capacité de serrage 75 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025
Réf. fabricant 709101 275

Description

Exécution:

Mâchoires de prise étroites avec étrier élevé; à capacité profonde. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Poignées et mâchoires de prise nickelées.
Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Convenant particulièrement pour le serrage de matériaux profilés à âmes élevées ou des pièces encombrantes.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5 et 10.