Pince-étau d’angle 185 mm

Réf.: 708381 185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur tête 120 mm
Longueur mâchoires (zone dentée) 60 mm
Longueur totale 185 mm
Capacité de serrage 60 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349

Description

Exécution:

Longues mâchoires étroites, courbées à 70°. Dentées sur le côté intérieur, zone non dentée à l’extrémité arrière des mâchoires pour pincer des tuyaux. Grâce à la forme spéciale de la tête, les branches de la pince ne peuvent pas gêner la zone de travail à l’état serré.

Utilisation:

Pour le maintien et la préhension dans des endroits particulièrement étroits et inaccessibles, étant donné que les branches de la pince ne gênent pas la zone de travail.

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 7.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange