Pince-étau automatique, auto-ajustable 230 mm

Réf.: 708251 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mors 30 mm
Capacité de serrage 44 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 708251 230
EAN / GTIN 4062406124816
Réf. fabricant 708251 230

Description

Exécution:

Réglage automatique de la capacité de serrage pour une utilisation pratique à une seule main. Le réglage unique de la force de serrage garantit une pression uniforme sur toute la plage de capacités.
Forme des mâchoires ovale avec mâchoires de prise crantées.

Utilisation:

Pour le serrage rapide et efficace de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5CJ et 8,5CJ.