Pince à freiner standard 230 mm

Réf.: 707920 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 230 mm
    Forme des mâchoires biseautées à 40°
    Propriété des mors Mâchoires de coupe trempées par induction
    Exécution des mors Intérieur des mâchoires de prise rugueux
    Matériau Acier spécial
    Surface bruni ou verni, tête non revêtue
    Pour ⌀ fil <1,6 mm
    Type de produit Pince a freiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 707920 230
    EAN / GTIN 4045197593917
    Réf. fabricant 707920 230

    Description

    Exécution:

    Corps de pince forgé. Intérieur des mâchoires de prise rugueux. Mâchoires de coupe trempées par induction. Mâchoires biseautées sur l'avant à 40°.

    Utilisation:

    Pour tourner des fils de sécurité (voir image); chaque longueur de fil peut être modifiée ultérieurement. Pour ⌀ de fils jusqu’à env. 1,6 mm. Pour tournage à droite et à gauche, avec retour automatique.

    Matière(s):

    Acier spécial; bruni ou verni, tête non revêtue.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier