Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée, Longueur totale: 300mm

Réf.: 706670 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Norme DIN ISO 9242
Tête étroit
Branche longues
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface Galvanisée
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706670 300
EAN / GTIN 4003773228110
Réf. fabricant 99 14 300

Description

Exécution:

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour l’entrecroisement des fers de béton armé, avec démultiplication importante. Coupent des fils souples jusqu’à ⌀ 4,5 mm. Soulagement des tendons et des muscles grâce à un fort amortissement du choc de sectionnement.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée, Longueur totale: 300mm

Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée, Longueur totale: 300mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  29.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF  16.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale 300 mm 300 mm
Norme DIN ISO 9242 DIN ISO 9242
Surface Galvanisée noire et brunie à froid, tête non revêtue
Branche longues longues
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm 2,8 mm
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé Acier à outils spécial, forgé et trempé
Type de produit Tenailles Tenailles