{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 250 mm | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Capacité de serrage pour six-pans | 36 mm | |
Serrage pour tubes | 1.1/2 pouce | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Autoserrage | oui | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 706150 250 | |
EAN / GTIN | 4045197488602 | |
Réf. fabricant | 706150 250 |