Pince multiprise brunie à froid avec gaine, Longueur totale: 250mm

Réf.: 706145 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage pour six-pans 36 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706145 250
EAN / GTIN 4045197887344
Réf. fabricant 706145 250

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions.
Pince noire et brunie à froid. Tête polie. Branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.