Pince de préhension frontale brunie à froid 200 mm

Réf.: 705991 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier électrique au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant TwinGrip
    Longueur totale 200 mm
    Longueur mors 27 mm
    Largeur mors 11 mm
    Capacité de serrage pour six-pans 22 mm
    Serrage pour tubes 7/8 pouce
    Dispositif de protection contre le coincement oui
    Autoserrage oui
    Nombre de crans pour réglage 5
    Exécution des mors Appui en 3 points
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
    Type de produit Pince multiprise sanitaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 705991 200
    EAN / GTIN 4003773087243
    Réf. fabricant 82 01 200

    Description

    Exécution:

    Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort, 5 réglages pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).
    Branches revêtues de plastique.

    Utilisation:

    Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l’appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

    Matière(s):

    Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.