Pince multiprise Cobra® QuickSet brunie à froid avec réglage rapide 300 mm

Réf.: 705850 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra QuickSet
Longueur totale 300 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 60 mm
Serrage pour tubes 2.3/4 pouce
Nombre de crans pour réglage 25
Norme DIN ISO 8976
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705850 300
EAN / GTIN 4003773078524
Réf. fabricant 87 21 300

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince noire et brunie à froid, tête polie.
Branches revêtues de plastique.
Réglage rapide supplémentaire sur la pièce également sans actionner aucun bouton.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires