Pince multiprise Cobra® brunie à froid 300 mm

Réf.: 705800 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra
Longueur totale 300 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 60 mm
Serrage pour tubes 2.3/4 pouce
Nombre de crans pour réglage 30
Norme DIN ISO 8976
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705800 300
EAN / GTIN 4003773034087
Réf. fabricant 87 01 300

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince noire et brunie à froid, tête polie.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange