Pince multiprise Alligator® isolée suivant VDE, Longueur totale: 250mm

Réf.: 705730 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Alligator
Longueur totale 250 mm
Surface chromée
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Norme DIN ISO 8976; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée isolée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Possibilité de réglage fin rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705730 250
EAN / GTIN 4003773019343
Réf. fabricant 88 07 250

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d’arrêt sur plusieurs positions. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Pince chromée, branches isolées.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.