Pince multiprise cannelée, chromée 125 mm

Réf.: 705000 125
Remise
25,75 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Surface chromée
Capacité de serrage pour six-pans 14 mm
Serrage pour tubes 11/16 pouce
Norme DIN ISO 8976
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705000 125
Réf. fabricant 90 03 125

Description

Exécution:

La pression de serrage n’agit que sur la charnière cannelée à réglages multiples, donc aucun glissement ni usure de la vis. Dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Autoserrantes sur les tubes et écrous. Avec mâchoires de prise crantées, de type serre-tube, trempées par induction.
Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.