Pince de préhension en plastique entièrement isolée suivant VDE, Longueur totale: 180mm

Réf.: 702400 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: VDE 1000 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Propriété électrostatique VDE 1000 V
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
isolé jusqu'à c.a. 1000 V; c.c. 1500 V
Poignée avec zone en plastique tendre
Matériau pince Plastique renforcé de fibres de verre
100% isolé oui
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Réf. fabricant 98 62 01

Description

Exécution:

Pince en plastique renforcé de fibres de verre, branches avec zone en plastique tendre pour une prise en main sûre. L’isolation totale réduit le risque de court-circuit. Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Pour montage et verrouillage de compteurs.