Pince universelle à becs pointus, chromée isolée VDE 145 mm

Réf.: 701655 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 145 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3 mm
    Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromée
    Anti-déflagrant non
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 701655 145
    EAN / GTIN 4003773079361
    Réf. fabricant 08 26 145

    Description

    Exécution:

    Surfaces de prise avec profil triangulaire spécial pour une prise sûre des pièces plates. Coupe aisée grâce à la charnière à forte démultiplication. La rainure fraisée au niveau de la poignée permet un maintien et une extraction sûrs de petites pièces, p. ex. clous, goupilles et axes. Maniable pour un travail dans des endroits difficiles d'accès. Tête étroite avec mâchoires pointues à l'extrémité.
    Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

    Norme:

    DIN ISO 5746.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial.