Pince universelle à becs pointus, chromée, avec gaine 145 mm

Réf.: 701650 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701650 145
EAN / GTIN 4003773078975
Réf. fabricant 08 25 145

Description

Exécution:

Surfaces de prise avec profil triangulaire spécial pour une prise sûre des pièces plates. Coupe aisée grâce à la charnière à forte démultiplication. La rainure fraisée au niveau de la poignée permet un maintien et une extraction sûrs de petites pièces, p. ex. clous, goupilles et axes. Maniable pour un travail dans des endroits difficiles d'accès. Tête étroite avec mâchoires pointues à l'extrémité.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.