• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince univers. chromee avec gaine 140 mm

Réf.: 701601 140
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant KNIPEXtend
    Longueur totale 140 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 2,8 mm
    Norme DIN ISO 5746
    Propriété des mors cranté
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromé
    Anti-déflagrant non
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 701601 140
    EAN / GTIN 4003773039730
    Réf. fabricant 03 05 140

    Description

    Exécution:

    Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
    Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
    KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute TetheredTools.

    Norme:

    DIN ISO 5746.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial.

    Remarque(s):

    Le modèle précédent 701600 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.