Boîte de rangement “CarryLite” 16

Réf.: 693610 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 16
Dim. ext., L 337 mm
Dim. ext., l 278 mm
Dim. ext., H 57 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693610 16
EAN / GTIN 5733439143615
Réf. fabricant 143615

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 8 pc. 55×39×47 mm
4 pc. 79×55×47 mm
2 pc. 157×55×47 mm
2 pc. 109×79×47 mm