Boîte de rangement “Boxxser” 12

Réf.: 693530 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de casiers 12
    Dim. ext., L 354 mm
    Dim. ext., l 323 mm
    Dim. ext., H 55 mm
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 693530 12
    Réf. fabricant 134835 BLAU NEU

    Description

    Exécution:

    Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

    Placement:

    Nombre de casiers L×l×H:: 4 pc. 55×39×47 mm;2 pc. 109×39×47 mm;1 pc. 157×55×47 mm;4 pc. 109×79×47 mm;1 pc. 218×79×47 mm

    Livraison:

    Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.