Boîte de rangement “Assorter” 32

Réf.: 693480 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 32
Dim. ext., L 338 mm
Dim. ext., l 260 mm
Dim. ext., H 57 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Réf. fabricant 136181

Description

Exécution:

Les fermetures à poussoir et les charnières puissantes empêchent le couvercle transparent de s’ouvrir. Les profilés en U du couvercle empêchent le mélange du contenu du bac.
Boîte et couvercle en polypropylène. Avec compartimentage fixe.

Placement:

Nombre de casiers, L×l: 32 pc. 55×39 mm