Boîtes à outils en acier 5/430

Réf.: 693460 5/430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dim. ext., L 430 mm
    Dim. ext., l 200 mm
    Dim. ext., H 200 mm
    Exécution 5 pièces
    Poids 4,3 kg
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 693460 5/430
    EAN / GTIN 2050001021748
    Réf. fabricant 105N

    Description

    Exécution:

    Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.). Couvercle fixé par une charnière plate sur toute la longueur.
    En tôle d’acier de 0,6 mm.

    Coloris:

    Revêtement par poudre bleu de la boîte sur tous les côtés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange